Eriks

Afstrijker 006T TPE 60x70x7 L=5,3

  • ERIKS:14409032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,00/ stukexcl. btw

€ 26,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,00

-

5+

€ 17,60

20.00%

10+

€ 14,30

35.00%

30+

€ 11,00

50.00%

50+

€ 9,90

55.00%

100+

€ 8,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
70 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
5.3 mm
D1
66 mm
H
7 mm
r
0.4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s