Eriks

Afstrijker 006T TPE 56x66x9 L=6

  • ERIKS:14409029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,50/ stukexcl. btw

€ 24,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,50

-

5+

€ 16,40

20.00%

10+

€ 13,33

35.00%

30+

€ 10,25

50.00%

50+

€ 9,23

55.00%

100+

€ 8,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
66 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
56 mm
D
66 mm
L
6 mm
D1
62 mm
H
9 mm
r
0.4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s