Eriks

Afstrijker 006T TPE 55x65,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14409028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,10

-

5+

€ 16,08

20.00%

10+

€ 13,07

35.00%

30+

€ 10,05

50.00%

50+

€ 9,05

55.00%

100+

€ 8,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
55 mm
Groefdiameter
65.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
55 mm
D
65.6 mm
L
5.3 mm
D1
58.8 mm
H
7 mm
r
0.4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s