Eriks

Afstrijker 006T TPE 50x60,6x7 L=5

  • ERIKS:14409025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,30/ stukexcl. btw

€ 22,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,30

-

5+

€ 14,64

20.00%

10+

€ 11,90

35.00%

30+

€ 9,15

50.00%

50+

€ 8,24

55.00%

100+

€ 7,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
60.6 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
50 mm
D
60.6 mm
L
5 mm
D1
53.9 mm
H
7 mm
r
0.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s