€ 18,30/ stukexcl. btw
€ 22,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,30 | - |
5+ | € 14,64 | 20.00% |
10+ | € 11,90 | 35.00% |
30+ | € 9,15 | 50.00% |
50+ | € 8,24 | 55.00% |
100+ | € 7,32 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006T |
Stangdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 58 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal afdichting | TPE |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |
d | 50 mm |
D | 58 mm |
L | 5 mm |
D1 | 55.5 mm |
H | 8 mm |
r | 0.2 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |