Eriks

Afstrijker 006T TPE 48x60x10 L=5

  • ERIKS:14409024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,60

-

5+

€ 14,08

20.00%

10+

€ 11,44

35.00%

30+

€ 8,80

50.00%

50+

€ 7,92

55.00%

100+

€ 7,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
48 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
48 mm
D
60 mm
L
5 mm
D1
55 mm
H
10 mm
r
0.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s