Eriks

Afstrijker 006T TPE 38,1x47,54x7,15 L=4,76

  • ERIKS:14409018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,10/ stukexcl. btw

€ 17,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,10

-

5+

€ 11,28

20.00%

10+

€ 9,16

35.00%

30+

€ 7,05

50.00%

50+

€ 6,35

55.00%

100+

€ 5,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
38.1 mm
Groefdiameter
47.54 mm
Groefbreedte
4.76 mm
Afdichtingshoogte
7.15 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
38.1 mm
D
47.54 mm
L
4.76 mm
D1
44.45 mm
H
7.15 mm
r
0.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s