Eriks

Afstrijker 006T TPE 345x365x18 L=10,2

  • ERIKS:14409108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 219,00/ stukexcl. btw

€ 264,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 219,00

-

5+

€ 175,20

20.00%

10+

€ 142,35

35.00%

30+

€ 109,50

50.00%

50+

€ 98,55

55.00%

100+

€ 87,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
345 mm
Groefdiameter
365 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
345 mm
D
365 mm
L
10.2 mm
D1
355 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s