Eriks

Afstrijker 006T TPE 295x315x18 L=12,5

  • ERIKS:14409104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 172,00

-

5+

€ 137,60

20.00%

10+

€ 111,80

35.00%

30+

€ 86,00

50.00%

50+

€ 77,40

55.00%

100+

€ 68,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
295 mm
Groefdiameter
315 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
295 mm
D
315 mm
L
12.5 mm
D1
305 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s