Eriks

Afstrijker 006T TPE 280x295x14 L=9,5

  • ERIKS:14409101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 159,00/ stukexcl. btw

€ 192,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 159,00

-

5+

€ 127,20

20.00%

10+

€ 103,35

35.00%

30+

€ 79,50

50.00%

50+

€ 71,55

55.00%

100+

€ 63,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
280 mm
Groefdiameter
295 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
280 mm
D
295 mm
L
9.5 mm
D1
288 mm
H
14 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s