Eriks

Afstrijker 006T TPE 270x286x12 L=7,5

  • ERIKS:14409099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 150,50/ stukexcl. btw

€ 182,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 150,50

-

5+

€ 120,40

20.00%

10+

€ 97,83

35.00%

30+

€ 75,25

50.00%

50+

€ 67,72

55.00%

100+

€ 60,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
270 mm
Groefdiameter
286 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
270 mm
D
286 mm
L
7.5 mm
D1
280.7 mm
H
12 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s