Eriks

Afstrijker 006T TPE 260x280x18 L=9,8

  • ERIKS:14409098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 142,00

-

5+

€ 113,60

20.00%

10+

€ 92,30

35.00%

30+

€ 71,00

50.00%

50+

€ 63,90

55.00%

100+

€ 56,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
260 mm
Groefdiameter
280 mm
Groefbreedte
9.8 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
260 mm
D
280 mm
L
9.8 mm
D1
270.5 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s