Eriks

Afstrijker 006T TPE 25x33x8 L=5

  • ERIKS:14409011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,90

-

5+

€ 7,92

20.00%

10+

€ 6,44

35.00%

30+

€ 4,95

50.00%

50+

€ 4,46

55.00%

100+

€ 3,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
33 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
25 mm
D
33 mm
L
5 mm
D1
30.5 mm
H
8 mm
r
0.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s