Eriks

Afstrijker 006T TPE 250x270x18 L=12,5

  • ERIKS:14409097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,00/ stukexcl. btw

€ 162,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 134,00

-

5+

€ 107,20

20.00%

10+

€ 87,10

35.00%

30+

€ 67,00

50.00%

50+

€ 60,30

55.00%

100+

€ 53,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
250 mm
Groefdiameter
270 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
250 mm
D
270 mm
L
12.5 mm
D1
263.5 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s