Eriks

Afstrijker 006T TPE 240x255x14 L=9,5

  • ERIKS:14409095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 126,00

-

5+

€ 100,80

20.00%

10+

€ 81,90

35.00%

30+

€ 63,00

50.00%

50+

€ 56,70

55.00%

100+

€ 50,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
240 mm
Groefdiameter
255 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
240 mm
D
255 mm
L
9.5 mm
D1
246 mm
H
14 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s