Eriks

Afstrijker 006T TPE 235x255x18 L=10,2

  • ERIKS:14409093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,50/ stukexcl. btw

€ 148,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 122,50

-

5+

€ 98,00

20.00%

10+

€ 79,63

35.00%

30+

€ 61,25

50.00%

50+

€ 55,13

55.00%

100+

€ 49,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
235 mm
Groefdiameter
255 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
235 mm
D
255 mm
L
10.2 mm
D1
245 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s