Eriks

Afstrijker 006T TPE 230x250x18 L=10,2

  • ERIKS:14409091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,50/ stukexcl. btw

€ 143,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 118,50

-

5+

€ 94,80

20.00%

10+

€ 77,03

35.00%

30+

€ 59,25

50.00%

50+

€ 53,33

55.00%

100+

€ 47,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
230 mm
Groefdiameter
250 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
230 mm
D
250 mm
L
10.2 mm
D1
240 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s