Eriks

Afstrijker 006T TPE 230x245x14 L=9,5

  • ERIKS:14409092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,50/ stukexcl. btw

€ 143,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 118,50

-

5+

€ 94,80

20.00%

10+

€ 77,03

35.00%

30+

€ 59,25

50.00%

50+

€ 53,33

55.00%

100+

€ 47,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
230 mm
Groefdiameter
245 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
230 mm
D
245 mm
L
9.5 mm
D1
237 mm
H
14 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s