Eriks

Afstrijker 006T TPE 22x30x8 L=5

  • ERIKS:14409010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,00

-

5+

€ 7,20

20.00%

10+

€ 5,85

35.00%

30+

€ 4,50

50.00%

50+

€ 4,05

55.00%

100+

€ 3,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
22 mm
Groefdiameter
30 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
22 mm
D
30 mm
L
5 mm
D1
27.5 mm
H
8 mm
r
0.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s