Eriks

Afstrijker 006T TPE 215x237x18 L=10

  • ERIKS:14409088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,50/ stukexcl. btw

€ 130,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 107,50

-

5+

€ 86,00

20.00%

10+

€ 69,88

35.00%

30+

€ 53,75

50.00%

50+

€ 48,38

55.00%

100+

€ 43,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
215 mm
Groefdiameter
237 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
215 mm
D
237 mm
L
10 mm
D1
225.4 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s