Eriks

Afstrijker 006T TPE 20x28x8 L=5

  • ERIKS:14409009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,40

-

5+

€ 6,72

20.00%

10+

€ 5,46

35.00%

30+

€ 4,20

50.00%

50+

€ 3,78

55.00%

100+

€ 3,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
20 mm
Groefdiameter
28 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
20 mm
D
28 mm
L
5 mm
D1
25.5 mm
H
8 mm
r
0.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s