Eriks

Afstrijker 006T TPE 200x208,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14409083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,80/ stukexcl. btw

€ 117,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 96,80

-

5+

€ 77,44

20.00%

10+

€ 62,92

35.00%

30+

€ 48,40

50.00%

50+

€ 43,56

55.00%

100+

€ 38,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
200 mm
Groefdiameter
208.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
200 mm
D
208.6 mm
L
5.3 mm
D1
203 mm
H
7 mm
r
0.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s