Eriks

Afstrijker 006T TPE 185x205x18 L=10,2

  • ERIKS:14409077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,70/ stukexcl. btw

€ 104,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,70

-

5+

€ 69,36

20.00%

10+

€ 56,36

35.00%

30+

€ 43,35

50.00%

50+

€ 39,02

55.00%

100+

€ 34,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
185 mm
Groefdiameter
205 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
185 mm
D
205 mm
L
10.2 mm
D1
195 mm
H
18 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s