Eriks

Afstrijker 006T TPE 180x200x18 L=10,2

  • ERIKS:14409075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,50/ stukexcl. btw

€ 101,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,50

-

5+

€ 66,80

20.00%

10+

€ 54,28

35.00%

30+

€ 41,75

50.00%

50+

€ 37,58

55.00%

100+

€ 33,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
180 mm
Groefdiameter
200 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
180 mm
D
200 mm
L
10.2 mm
D1
190 mm
H
18 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s