Eriks

Afstrijker 006T TPE 170x182,2x12 L=7,7

  • ERIKS:14409073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,20/ stukexcl. btw

€ 93,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 77,20

-

5+

€ 61,76

20.00%

10+

€ 50,18

35.00%

30+

€ 38,60

50.00%

50+

€ 34,74

55.00%

100+

€ 30,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
170 mm
Groefdiameter
182.2 mm
Groefbreedte
7.7 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
170 mm
D
182.2 mm
L
7.7 mm
D1
176 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s