Eriks

Afstrijker 006T TPE 160x172x12 L=7,7

  • ERIKS:14409071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,10/ stukexcl. btw

€ 86,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,10

-

5+

€ 56,88

20.00%

10+

€ 46,22

35.00%

30+

€ 35,55

50.00%

50+

€ 32,00

55.00%

100+

€ 28,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
172 mm
Groefbreedte
7.7 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
160 mm
D
172 mm
L
7.7 mm
D1
166 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s