Eriks

Afstrijker 006T TPE 150x166x12 L=8

  • ERIKS:14409067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,20/ stukexcl. btw

€ 78,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,20

-

5+

€ 52,16

20.00%

10+

€ 42,38

35.00%

30+

€ 32,60

50.00%

50+

€ 29,34

55.00%

100+

€ 26,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
150 mm
Groefdiameter
166 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
150 mm
D
166 mm
L
8 mm
D1
161 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s