€ 56,80/ stukexcl. btw
€ 68,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,80 | - |
5+ | € 45,44 | 20.00% |
10+ | € 36,92 | 35.00% |
30+ | € 28,40 | 50.00% |
50+ | € 25,56 | 55.00% |
100+ | € 22,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006T |
Stangdiameter | 135 mm |
Groefdiameter | 150 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Afdichtingshoogte | 14 mm |
Materiaal afdichting | TPE |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |
d | 135 mm |
D | 150 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 144.3 mm |
H | 14 mm |
r | 0.6 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |