Eriks

Afstrijker 006T TPE 130x142,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14409061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,10/ stukexcl. btw

€ 65,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,10

-

5+

€ 43,28

20.00%

10+

€ 35,17

35.00%

30+

€ 27,05

50.00%

50+

€ 24,35

55.00%

100+

€ 21,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
130 mm
Groefdiameter
142.2 mm
Groefbreedte
7.2 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
130 mm
D
142.2 mm
L
7.2 mm
D1
136 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s