Eriks

Afstrijker 006T TPE 125x140x14 L=9,5

  • ERIKS:14409059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,40/ stukexcl. btw

€ 62,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,40

-

5+

€ 41,12

20.00%

10+

€ 33,41

35.00%

30+

€ 25,70

50.00%

50+

€ 23,13

55.00%

100+

€ 20,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
125 mm
Groefdiameter
140 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
9.5 mm
D1
135 mm
H
14 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s