Eriks

Afstrijker 006T TPE 120x132,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14409058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,80/ stukexcl. btw

€ 59,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,80

-

5+

€ 39,04

20.00%

10+

€ 31,72

35.00%

30+

€ 24,40

50.00%

50+

€ 21,96

55.00%

100+

€ 19,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
132.2 mm
Groefbreedte
7.2 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
120 mm
D
132.2 mm
L
7.2 mm
D1
126 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s