Eriks

Afstrijker 006T TPE 114,3x133,35x14,27 L=9,52

  • ERIKS:14409056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,00/ stukexcl. btw

€ 55,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,00

-

5+

€ 36,80

20.00%

10+

€ 29,90

35.00%

30+

€ 23,00

50.00%

50+

€ 20,70

55.00%

100+

€ 18,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
114.3 mm
Groefdiameter
133.35 mm
Groefbreedte
9.52 mm
Afdichtingshoogte
14.27 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
114.3 mm
D
133.35 mm
L
9.52 mm
D1
123.45 mm
H
14.27 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s