€ 17,30/ stukexcl. btw
€ 20,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,30 | - |
5+ | € 13,84 | 20.00% |
10+ | € 11,25 | 35.00% |
30+ | € 8,65 | 50.00% |
50+ | € 7,79 | 55.00% |
100+ | € 6,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 88.9 mm |
Groefdiameter | 101.5 mm |
Groefbreedte | 6.35 mm |
Afdichtingshoogte | 9.52 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 88.9 mm |
D | 101.5 mm |
L | 6.35 mm |
D1 | 97.21 mm |
H | 9.52 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |