Eriks

Afstrijker 006P PUR 80x92,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14193514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006P is een enkelwerkende wisser die ervoor zorgt dat er geen vreemde deeltjes in de hydraulische systemen terechtkomen, waardoor slijtage en schade aan alle inwendige onderdelen, inclusief afdichtingen, wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,30

-

5+

€ 12,24

20.00%

10+

€ 9,95

35.00%

30+

€ 7,65

50.00%

50+

€ 6,89

55.00%

100+

€ 6,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006P
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
92.2 mm
Groefbreedte
7.2 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
80 mm
D
92.2 mm
L
7.2 mm
D1
86 mm
H
12 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s