Eriks

Afstrijker 006P PUR 60x70,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14193485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006P is een enkelwerkende wisser die ervoor zorgt dat er geen vreemde deeltjes in de hydraulische systemen terechtkomen, waardoor slijtage en schade aan alle inwendige onderdelen, inclusief afdichtingen, wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,20

-

5+

€ 8,96

20.00%

10+

€ 7,28

35.00%

30+

€ 5,60

50.00%

50+

€ 5,04

55.00%

100+

€ 4,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006P
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
70.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
60 mm
D
70.6 mm
L
5.3 mm
D1
63 mm
H
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s