€ 11,30/ stukexcl. btw
€ 13,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,30 | - |
5+ | € 9,04 | 20.00% |
10+ | € 7,35 | 35.00% |
30+ | € 5,65 | 50.00% |
50+ | € 5,09 | 55.00% |
100+ | € 4,52 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 60.32 mm |
Groefdiameter | 73.02 mm |
Groefbreedte | 6.42 mm |
Afdichtingshoogte | 9.52 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 60.32 mm |
D | 73.02 mm |
L | 6.42 mm |
D1 | 67.42 mm |
H | 9.52 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |