€ 10,70/ stukexcl. btw
€ 12,95incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,70 | - |
5+ | € 8,56 | 20.00% |
10+ | € 6,96 | 35.00% |
30+ | € 5,35 | 50.00% |
50+ | € 4,82 | 55.00% |
100+ | € 4,28 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 57.15 mm |
Groefdiameter | 69.85 mm |
Groefbreedte | 6.35 mm |
Afdichtingshoogte | 9.52 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 57.15 mm |
D | 69.85 mm |
L | 6.35 mm |
D1 | 63.85 mm |
H | 9.52 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |