Eriks

Afstrijker 006P PUR 50x60,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14193477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006P is een enkelwerkende wisser die ervoor zorgt dat er geen vreemde deeltjes in de hydraulische systemen terechtkomen, waardoor slijtage en schade aan alle inwendige onderdelen, inclusief afdichtingen, wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,30

-

5+

€ 7,44

20.00%

10+

€ 6,05

35.00%

30+

€ 4,65

50.00%

50+

€ 4,18

55.00%

100+

€ 3,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006P
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
60.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
60.6 mm
L
5.3 mm
D1
53 mm
H
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s