€ 8,40/ stukexcl. btw
€ 10,16incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,40 | - |
5+ | € 6,72 | 20.00% |
10+ | € 5,46 | 35.00% |
30+ | € 4,20 | 50.00% |
50+ | € 3,78 | 55.00% |
100+ | € 3,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 45 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 4.3 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 45 mm |
D | 60 mm |
L | 4.3 mm |
D1 | 52.4 mm |
H | 6 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |