€ 153,00/ stukexcl. btw
€ 185,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 153,00 | - |
5+ | € 122,40 | 20.00% |
10+ | € 99,45 | 35.00% |
30+ | € 76,50 | 50.00% |
50+ | € 68,85 | 55.00% |
100+ | € 61,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 420 mm |
Groefdiameter | 438.5 mm |
Groefbreedte | 6.7 mm |
Afdichtingshoogte | 11 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 420 mm |
D | 438.5 mm |
L | 6.7 mm |
D1 | 428 mm |
H | 11 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |