Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 52.2 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 40 mm |
D | 52.2 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 46 mm |
H | 8 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |