€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,85 | - |
5+ | € 4,68 | 20.00% |
10+ | € 3,80 | 35.00% |
30+ | € 2,93 | 50.00% |
50+ | € 2,63 | 55.00% |
100+ | € 2,34 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 40.2 mm |
Groefbreedte | 3.1 mm |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 30 mm |
D | 40.2 mm |
L | 3.1 mm |
D1 | 34.2 mm |
H | 4 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |