€ 5,05/ stukexcl. btw
€ 6,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,05 | - |
5+ | € 4,04 | 20.00% |
10+ | € 3,28 | 35.00% |
30+ | € 2,53 | 50.00% |
50+ | € 2,27 | 55.00% |
100+ | € 2,02 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 30 mm |
Groefbreedte | 4.8 mm |
Afdichtingshoogte | 6.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
L | 4.8 mm |
D1 | 27.2 mm |
H | 6.5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |