€ 64,10/ stukexcl. btw
€ 77,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 64,10 | - |
5+ | € 51,28 | 20.00% |
10+ | € 41,67 | 35.00% |
30+ | € 32,05 | 50.00% |
50+ | € 28,85 | 55.00% |
100+ | € 25,64 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 240 mm |
Groefdiameter | 255.2 mm |
Groefbreedte | 10.3 mm |
Afdichtingshoogte | 16 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 240 mm |
D | 255.2 mm |
L | 10.3 mm |
D1 | 248 mm |
H | 16 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |