Eriks

Afstrijker 006P PUR 200x215x12,3 L=9,6

  • ERIKS:14193605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006P is een enkelwerkende wisser die ervoor zorgt dat er geen vreemde deeltjes in de hydraulische systemen terechtkomen, waardoor slijtage en schade aan alle inwendige onderdelen, inclusief afdichtingen, wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 49,30/ stukexcl. btw

€ 59,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,30

-

5+

€ 39,44

20.00%

10+

€ 32,05

35.00%

30+

€ 24,65

50.00%

50+

€ 22,19

55.00%

100+

€ 19,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006P
Stangdiameter
200 mm
Groefdiameter
215 mm
Groefbreedte
9.6 mm
Afdichtingshoogte
12.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
200 mm
D
215 mm
L
9.6 mm
D1
207.4 mm
H
12.3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s