€ 49,60/ stukexcl. btw
€ 60,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,60 | - |
5+ | € 39,68 | 20.00% |
10+ | € 32,24 | 35.00% |
30+ | € 24,80 | 50.00% |
50+ | € 22,32 | 55.00% |
100+ | € 19,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 200.78 mm |
Groefdiameter | 211.19 mm |
Groefbreedte | 4.76 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 200.78 mm |
D | 211.19 mm |
L | 4.76 mm |
D1 | 205 mm |
H | 6.35 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |