€ 39,80/ stukexcl. btw
€ 48,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 39,80 | - |
5+ | € 31,84 | 20.00% |
10+ | € 25,87 | 35.00% |
30+ | € 19,90 | 50.00% |
50+ | € 17,91 | 55.00% |
100+ | € 15,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 171.45 mm |
Groefdiameter | 184.15 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Afdichtingshoogte | 9.9 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 171.45 mm |
D | 184.15 mm |
L | 6.3 mm |
D1 | 179.75 mm |
H | 9.9 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |