Eriks

Afstrijker 006P PUR 160x175x16 L=10,2

  • ERIKS:10017988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006P is een enkelwerkende wisser die ervoor zorgt dat er geen vreemde deeltjes in de hydraulische systemen terechtkomen, waardoor slijtage en schade aan alle inwendige onderdelen, inclusief afdichtingen, wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 36,20/ stukexcl. btw

€ 43,80incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,20

-

5+

€ 28,96

20.00%

10+

€ 23,53

35.00%

30+

€ 18,10

50.00%

50+

€ 16,29

55.00%

100+

€ 14,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006P
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
175 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
10.2 mm
D1
167.5 mm
H
16 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s