€ 31,80/ stukexcl. btw
€ 38,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,80 | - |
5+ | € 25,44 | 20.00% |
10+ | € 20,67 | 35.00% |
30+ | € 15,90 | 50.00% |
50+ | € 14,31 | 55.00% |
100+ | € 12,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 145 mm |
Groefdiameter | 157.2 mm |
Groefbreedte | 7.3 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 145 mm |
D | 157.2 mm |
L | 7.3 mm |
D1 | 151 mm |
H | 12 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |