€ 32,00/ stukexcl. btw
€ 38,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,00 | - |
5+ | € 25,60 | 20.00% |
10+ | € 20,80 | 35.00% |
30+ | € 16,00 | 50.00% |
50+ | € 14,40 | 55.00% |
100+ | € 12,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 145.92 mm |
Groefdiameter | 156.42 mm |
Groefbreedte | 4.76 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 145.92 mm |
D | 156.42 mm |
L | 4.76 mm |
D1 | 150 mm |
H | 6.35 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |